ERARD - AV-laite - USB-C telakka 5in1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Soveltuu - muu
Asennustapa - vapaasti seisova
Leveys - 28 mm
Korkeus - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117224678
Sähkönumero
7914401
Toimittajan tuotenumero
ER722467
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Soveltuu:
muu
Asennustapa:
vapaasti seisova
Leveys:
28 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
95 mm
USB-C telakka, 1x HDMI 1x USB-A 3.2 Gen1 1x USB-A 2.0 1x USB-C 2.0 ja 1xUSB-C lataus
Erardin 5in1 USB-C telakointiasema.
Ominaisuudet:
Erardin 5in1 USB-C telakointiasema.
Ominaisuudet:
- Plug & Play
- USB-C PD x 1 PC-lataus 100W (20V/5A)
- HDMI x 1, maksimiresoluutio ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30Hz
- USB-A x 1, USB 3.2 GEN 1 - USB SuperSpeed tiedonsiirtonopeus 5Gbps, latauskapasiteetti max 4.5W
- USB-A x 1, USB 2.0 - USB Hi-Speed tiedonsiirtonopeus 480Mbps, latauskapasiteetti max 4.5W
- USB-C x 1, USB 2.0 - USB Hi-Speed tiedonsiirtonopeus 480Mbps, latauskapasiteetti max 4.5W
- Mitat: 95 x 28 x 10 mm
- Kaapelin pituus 15cm


