ERARD - Lähetin - BNC +12V / RJ45 laajennin 80m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetin - kyllä
Vastaanotin - kyllä
Kantama - 80 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117279180
Sähkönumero
7914349
Toimittajan tuotenumero
ER907918
Tukkuerä
1
Lähetin:
kyllä
Vastaanotin:
kyllä
Kantama:
80 m
BNC +12V / RJ45 laajenninpari 80m
ERARD laajenninpari muuntaa BNC-liittimellä varustetun laitteen, esim. valvontakameran, kuvan kulkemaan CAT-kaapelointia pitkin jopa 80m. Näin voit hyödyntää olemassa olevaa kaapelointia. Laajenninparissa menee myös 12V virta, joten voit esimerkiksi syöttää kameran vaatiman virran suoraan tallentimen sijoituspaikasta.
Pari sisältää lähettimen ja vastaanottimen.
ERARD laajenninpari muuntaa BNC-liittimellä varustetun laitteen, esim. valvontakameran, kuvan kulkemaan CAT-kaapelointia pitkin jopa 80m. Näin voit hyödyntää olemassa olevaa kaapelointia. Laajenninparissa menee myös 12V virta, joten voit esimerkiksi syöttää kameran vaatiman virran suoraan tallentimen sijoituspaikasta.
Pari sisältää lähettimen ja vastaanottimen.


