ERARD - Kaapelin vianhakulaite - HDMI-testeri

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Malli / Tyyppi - testilaite

  • Ilmaisun muoto - LED

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117279937

Sähkönumero

6705128

Toimittajan tuotenumero

ER727993

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Malli / Tyyppi:

testilaite

Ilmaisun muoto:

LED

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

ei

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

HDMI-testeri



HDMI-testerin avulla voit tarkistaa HDMI uros/uros-kaapelin kytkennän. Laite ilmaisee kolme mahdollista kytkentävirhettä:

1. Puuttuva yhteys (merkkivalo \"OPEN\" syttyy)
2. Käänteinen kytkentä (merkkivalo \"CROSS\" syttyy)
3. Oikosulku (merkkivalo \"SHORT\" syttyy)