Etusivu

ERARD - Kaapelisuoja - FLAK kaapelisuoja 1100mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 1100 mm

  • Leveys - 132 mm

  • Materiaali - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3185280354603

Sähkönumero

1409700

Toimittajan tuotenumero

FLAK1100

Tukkuerä

10

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

valkoinen

Korkeus:

1100 mm

Leveys:

132 mm

Materiaali:

PVC

Pituus:

17 mm

Halkaisija:

1108 mm

Itsestäänsammuva:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

FLAK kaapelisuoja 1100mm

FLAK1100 on valkoinen 1100mm pitkä, vain 17mm ohut kaapelisuoja, jolla saat AV-laitteiden johdot kauniisti piiloon. Se sopii käytettäväksi kaikkien Erard telineiden kanssa. Kaapeleille on runsaasti tilaa; viisi läpivientiä keskellä ja sivuilla kaksi lisää.

FLAK on helppo asentaa. Pohja kiinnitetään mukana toimitettavilla ruuveilla ja kansiosa painetaan kiinni.

Kaapelisuojan kansi on UV-suojattua PVC-muovia, jonka voi maalata sisustukseen sopivaksi. Pidempää kaapelisuojaa tarvittaessa niitä voi yhdistää toisiinsa tai kaapelisuojan voi myös leikata sopivan pituiseksi.

FLAK1100 on yhdistettävissä FLAK800+ kaapelisuojaan, joka sisältää kätevän hyllyn AV-laitteiden säilytykseen.