ERARD - Kytkentäkaapeli-CAT6a - 20m S/FTP, 500MHz, LSNH, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117220878
Sähkönumero
7267208
Toimittajan tuotenumero
ER722087
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
20 m
Lukitusvipu:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
CAT6a laitekaapeli 20,0m S/FTP, 500MHz, LSNH, musta
S/FTP Cat6a laitekaapeli 20,0m, 500MHz, LSNH, musta.
S/FTP Cat6a laitekaapeli 20,0m, 500MHz, LSNH, musta.
- Elinikäinen takuu
- Liitin: RJ45 - uros
- Liitin: (toinen pää) RJ45 - uros
- Pituus: 20,0 m
- Tekniikka: S/FTP
- Verkkokaapelin tyyppi: Kytkentäkaapeli - CAT 6a
- Väri: Musta


