ERARD - Liitosjohto - HDMI 15m UHD 4K 60ips 4:2:0

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

15 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 15 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117268443

Sähkönumero

7914340

Toimittajan tuotenumero

ER726844

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

15 m

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

19

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

19

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

HDMI-kaapeli FLEX INTEGRATION 15m UHD 4K 60ips 4:2:0



ERARD on kehittänyt käänteentekevän ratkaisun AV-integraatioprojektien kaapelikytkentöihin: erittäin joustavan, 15 metriä pitkän HDMI-kaapelin, jossa on valmiiksi kuoritut, numeroidut (1-20) ja tinatut kaapelin päät. Kaapelin vedon jälkeen asennettava HDMI-urosliitin mahdollistaa HDMI-kaapelien asennuksen 20 mm putkeen.

Täydellinen ratkaisu käytettäväksi kokoustiloissa, madalletuissa kattosennuksissa tai missä tahansa, missä kaapeleiden kaarevuudelle ja joustavuudelle on tarvetta tai rajoituksia.

Sisältö:
  • 1 HDMI-kaapeli, joustava
  • 1 HDMI-urosliitin
  • 2 metallikuorta
  • 1 ruuvimeisseli
  • 4 ruuvia