ERARD - Liitosjohto - HDMI 2m, HDMI 2.0b sertifioitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117268504
Sähkönumero
7914323
Toimittajan tuotenumero
ER726850
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
2 m
Napojen lukumäärä, liitäntä 1:
19
Napojen lukumäärä, liitäntä 2:
19
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Erard PREMIUM kaapelit ovat erikoisvalmistettuja HDMI-kaapeleita, joissa on vahvistettu EMI-suojaus.
Kaapelit ovat 2.0b HDMI sertifioituja (ATC laboratory)


