ERARD - Liitosjohto - HDMI 8K 2m, HDMI 2.1b

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 2 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117268603

Sähkönumero

7914404

Toimittajan tuotenumero

ER726860

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

2 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

HDMI 8K Ultra High Speed -kaapeli 2m (HDMI 2.1b sertifioitu)

8K HDMI 2.1 sertifioitu liitosjohto, HDMI-A uros-liittimet, pituus 2 metriä.

  • HDMI 2.1b -sertifikaatti saatu HDMI-konsortion hyväksymältä ATC-laboratoriolta
  • Maksimiresoluutio: ULTRA HD 8K - 7680x4320p @ 60 Hz - HDR 4:4:4 tai ULTRA HD 4K - 3840x2160p @ 120 Hz, yhteensopiva 10K UHD 21:9 -muodon kanssa Kaistanleveys: 48 Gbps
  • Alumiinipäät, titaanipinnoite + EMI-suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä
  • Kullatut liittimet - OFC-kuparia - vahvistettu suojaus