ERARD - Liitosjohto - HDMI kaapeli 1,20m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 1.2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117227792
Sähkönumero
7914330
Toimittajan tuotenumero
ERX002779
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
1.2 m
HDMI kaapeli 1,20m, Full HD 1080p/ Ultra HD 4K
Erard 1,2m HDMI-kaapeli uros-liittimillä
HDMI-johto on erinomainen valinta nopeaan ääni- ja videosignaalin siirtoon. 1,2 metrinen johto on sopiva Full HD-, 3D- ja 4K-televisioille, näytöille ja muille laitteille.
Erard HDMI-kaapeli on digitaalisen kuvan ja äänen siirtoon suunniteltu kaapeli. Erard HDMI-kaapelissa kuvasignaali on pakkaamaton, jolloin kuvanlaatua heikentävää digitaali - analogi - digitaali muunnosta ei tapahdu.
OMINAISUUDET:
Erard 1,2m HDMI-kaapeli uros-liittimillä
HDMI-johto on erinomainen valinta nopeaan ääni- ja videosignaalin siirtoon. 1,2 metrinen johto on sopiva Full HD-, 3D- ja 4K-televisioille, näytöille ja muille laitteille.
Erard HDMI-kaapeli on digitaalisen kuvan ja äänen siirtoon suunniteltu kaapeli. Erard HDMI-kaapelissa kuvasignaali on pakkaamaton, jolloin kuvanlaatua heikentävää digitaali - analogi - digitaali muunnosta ei tapahdu.
OMINAISUUDET:
- HDMI uros/uros -johto
- Ultra HD 4K yhteensopiva
- Max resoluutio 4096 × 2160 pikseliä
- Kullatut liittimet
- PVC-johto
- Pituus: 1,2 m