Etusivu
Varastointi päättyy

ERARD - Liitosjohto - HDMI kaapeli 1,50m

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI

  • Pituus - 1.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117227778

Sähkönumero

7914331

Toimittajan tuotenumero

ERX002777

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

HDMI

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

HDMI

Pituus:

1.5 m

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

19

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

19

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

HDMI kaapeli 1,50m, Full HD 1080p/ Ultra HD 4K

Erard 1,5m HDMI-kaapeli uros-liittimillä

HDMI-johto on erinomainen valinta nopeaan ääni- ja videosignaalin siirtoon. 1,5 metrinen johto on sopiva Full HD-, 3D- ja 4K-televisioille, näytöille ja muille laitteille.

Erard HDMI-kaapeli on digitaalisen kuvan ja äänen siirtoon suunniteltu kaapeli. Erard HDMI-kaapelissa kuvasignaali on pakkaamaton, jolloin kuvanlaatua heikentävää digitaali - analogi - digitaali muunnosta ei tapahdu.

OMINAISUUDET:
  • HDMI uros/uros -johto
  • Ultra HD 4K yhteensopiva
  • Max resoluutio 4096 × 2160 pikseliä
  • Kullatut liittimet
  • PVC-johto
  • Pituus: 1,5 m