ERARD - Liitosjohto - HDMI kaapeli 3,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117278817
Sähkönumero
7914334
Toimittajan tuotenumero
ER727881
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
3 m
HDMI kaapeli 3m, Full HD 1080p/ Ultra HD 4K, HDMI 2.0
Erard 3m HDMI-kaapeli uros-liittimillä
HDMI-johto on erinomainen valinta nopeaan ääni- ja videosignaalin siirtoon. 3,0 metrinen johto on sopiva Full HD-, 3D- ja 4K-televisioille, näytöille ja muille laitteille.
Erard HDMI-kaapeli on digitaalisen kuvan ja äänen siirtoon suunniteltu kaapeli. Erard HDMI-kaapelissa kuvasignaali on pakkaamaton, jolloin kuvanlaatua heikentävää digitaali - analogi - digitaali muunnosta ei tapahdu.
OMINAISUUDET:
Erard 3m HDMI-kaapeli uros-liittimillä
HDMI-johto on erinomainen valinta nopeaan ääni- ja videosignaalin siirtoon. 3,0 metrinen johto on sopiva Full HD-, 3D- ja 4K-televisioille, näytöille ja muille laitteille.
Erard HDMI-kaapeli on digitaalisen kuvan ja äänen siirtoon suunniteltu kaapeli. Erard HDMI-kaapelissa kuvasignaali on pakkaamaton, jolloin kuvanlaatua heikentävää digitaali - analogi - digitaali muunnosta ei tapahdu.
OMINAISUUDET:
- HDMI uros/uros -johto
- Ultra HD 4K yhteensopiva
- Max resoluutio 4096 × 2160 pikseliä 30Hz
- HDMI 2.0 yhteensopiva
- Kullatut liittimet
- PVC-johto
- Pituus: 3,0 m



