ERARD - Liitosjohto - Optinen DisplayPort 1.4 20m 8K

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - DisplayPort (DP)

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - DisplayPort (DP)

  • Pituus - 20 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3700117268856

Sähkönumero

7914378

Toimittajan tuotenumero

ER726885

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

DisplayPort (DP)

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

DisplayPort (DP)

Pituus:

20 m

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

Optinen DisplayPort 1.4 -kaapeli 20m UHD 8K 60ips



Erardin 20 metrin erittäin laadukas DisplayPort 1.4 -standardin mukainen optinen DisplayPort-kaapeli.

Ominaisuudet
  • DisplayPort 1.4 -standardi
  • Tukee 8K UHD 60ips -resoluutiota
  • Kullatut DisplayPort-urosliittimet
  • Pituus 20 metriä
  • 2 vuoden takuu