ERARD - Seinäteline - Jalusta 40-85" valk + hylly

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - lattia
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 50 kg
Leveys - 928 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280390410
Sähkönumero
7914308
Toimittajan tuotenumero
WILL1400XL-WS
Tukkuerä
1
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
lattia
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
50 kg
Leveys:
928 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
1394 mm
Syvyys:
510...510 mm
Väri:
valkoinen
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
Tyylikäs, valkoinen lattiajalusta hyllyllä ja kääntyvillä pyörillä. Jalustan avulla näyttösi tai televisiosi liikuttaminen tilasta toiseen on nopeaa ja kätevää. Jalustan lasihyllyyn sijoitat näppärästi haluamasi oheistarvikkeet (esim. kaukosäädin, esitteitä).
Ominaisuudet:
- Näytön korkeuden säätö 125 mm (5 asentoa)
- 6 mm lasihylly, mitat: 440x250 mm
- Korkeuden säätö hyllylle on +/-100 mm
- Titaaninvärinen, epoksimaalattu
- Pylvään leveys 150 mm, valkoinen epoksimaalaus
- 6 monisuuntaista pyörää






