ERARD - Seinäteline - Jalusta pyörät/jalat 80" tammi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - televisio
Asennustapa - lattia
Kallistuskulma - 0...0 °
Kantavuus - 50 kg
Leveys - 639 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280393404
Sähkönumero
7914376
Toimittajan tuotenumero
KANA1400XL-WOOD
Tukkuerä
15
Soveltuu:
televisio
Asennustapa:
lattia
Kallistuskulma:
0...0 °
Kantavuus:
50 kg
Leveys:
639 mm
Kääntöalue:
0...0 °
Korkeus:
1400 mm
Syvyys:
504...504 mm
Väri:
muu
VESA-asennusliitäntästandardi (MIS):
muu
KANA lattiajalusta pyörillä/kiinteillä jaloilla 40"-80" TV-näytöille,vaalea tammi
Erardin siro ja elegantti KANA -lattiajalusta sopii kaikentyyppisille näytöille. Tuoteperheestä löytyy sopivia malleja kooltaan 30\"- 80\" näytöille. Monisuuntaisten pyörien ansioista jalustaa on helppo liikutella tarpeen mukaan paikasta toiseen, mutta tuotteen mukana toimitetaan myös kiinteät, korkeussäädettävät jalat. Värivaihtoehtoina sarjasta löytyy vaalea tammi ja metallinharmaa (matta)
KANA -tuoteperheestä löytyy kolme eri kokovaihtoehtoa, joten sille on monenlaisia käyttökohteita. Se sopii koteihin ja toimistoihin mutta myös julkisiin tiloihin.
Näytön korkeutta pystyy säätämään koko tukipylvään pituudelta, myös kokoamisen jälkeen. Kaapelit saa siististi piiloon pylvään takana sijaitseviin kaapelikanaviin.
Tuote on suunniteltu ja valmistettu Ranskassa.
KANA1400XL-Wood ominaisuudet:
Erardin siro ja elegantti KANA -lattiajalusta sopii kaikentyyppisille näytöille. Tuoteperheestä löytyy sopivia malleja kooltaan 30\"- 80\" näytöille. Monisuuntaisten pyörien ansioista jalustaa on helppo liikutella tarpeen mukaan paikasta toiseen, mutta tuotteen mukana toimitetaan myös kiinteät, korkeussäädettävät jalat. Värivaihtoehtoina sarjasta löytyy vaalea tammi ja metallinharmaa (matta)
KANA -tuoteperheestä löytyy kolme eri kokovaihtoehtoa, joten sille on monenlaisia käyttökohteita. Se sopii koteihin ja toimistoihin mutta myös julkisiin tiloihin.
Näytön korkeutta pystyy säätämään koko tukipylvään pituudelta, myös kokoamisen jälkeen. Kaapelit saa siististi piiloon pylvään takana sijaitseviin kaapelikanaviin.
Tuote on suunniteltu ja valmistettu Ranskassa.
KANA1400XL-Wood ominaisuudet:
- Mukana 4 monisuuntaista pyörää sekä 4 kiinteää jalkaa
- Nylon pyörät, halkaisija 65mm, elastomeeripinta
- Kiinteät jalat polypropeenia (PP), halkaisija 57mm, korkeussäädettävät
- Pilari: 52mm puuta, liimattu pyökkipaneeli, polyuretaanilakka, väri: vaalea tammi
- Pohja (jalat): 6mm terästä, musta epoksimaali
- Näytön korkeuden säätö koko pylvään pituudelta
- Kaapelien hallinta pylvään takana, täyskorkeat kaapelikanavat
- Yhteensopiva kaikkien näyttötyyppien kanssa (LCD, LED, QLED, OLED, miniLED)
- Sisältää ruuvit ja välilevyt kaarevan tai epäsäännöllisen näytön asennukseen (Kit Adapt+)
- Saatavilla olevat lisävarusteet (myydään erikseen): laitehylly, soundbar-teline ja mediasoitin-teline
- TV-näytön koko: 40\" - 80\"
- TV-näytön maksimipaino: 50kg
- TV-näytön maksimipaksuus: 100mm
- VESA-kiinnitys: 200x200>600x400