ERARD - Seinäteline - Säädettävä 40"-85" näytöille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3185280483600
Sähkönumero
7914319
Toimittajan tuotenumero
EXO600TW3
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ERARD EXO 600TW3 Säädettävä seinäteline 40"-85" näytöille
Kallistettava ja kääntyvä alumiiniseinäteline 40\"-85\" näytöille
Yhteensopiva LCD-, LED-, OLED-, litteiden ja kaarevien näyttöjen kanssa.
Ominaisuudet:
Kallistettava ja kääntyvä alumiiniseinäteline 40\"-85\" näytöille
Yhteensopiva LCD-, LED-, OLED-, litteiden ja kaarevien näyttöjen kanssa.
Ominaisuudet:
- Kuvakoko: 40\"-85\"
- Maksimikuorma: 35kg
- VESA: 200>600
- Kallistus: -25°
- Kurssi: 180°
- Materiaali: Alumiini+teräs






