Varastointi päättyy

ERIS - Työkäsineet, viiltosuoja - KÄSINE ERIS 1111, koko 8

Skydda Suomi Oy
KopioiKopioi
ERIS - Työkäsineet, viiltosuoja - KÄSINE ERIS 1111, koko 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350152440234

Sähkönumero

6385205

Toimittajan tuotenumero

724000123

Tukkuerä

1

Viiltosuojakäsine ERIS 1111, koko 8. Ohut, pehmeä, joustava ja viileäD-luokan viiltosuojakäsine, joka on erittäin kestävä ja mukava käyttää.Kosketusnäyttötoiminto. Koot 6–12 Hyväksynnät: EN 388 4X42D, EN 407X1XXXX.



Ohut, pehmeä, joustava ja viileä D-luokan viiltosuojakäsine, joka on erittäin kestävä ja mukava käyttää. Sopii rakennus-, auto-, paperi- ja lasiteollisuuteen sekä huoltotöihin, joissa on viiltovammojen riski. PU-pinnoite tarjoaa korkean kulutuskestävyyden ja hyvän pidon kuivilla pinnoilla. Saumaton neulos, jonka tiheysarvo on 18, tekee käsineistä joustavat ja miellyttävän tuntuiset ja pitää kätesi viileinä koko työpäivän ajan. Luokan D viiltosuoja PU-pinnoite takaa kulutuskestävyyden ja pidon Kosketusnäyttötoiminto Suojaa kosketuslämmöltä 100 oC:een lämpötilaan saakka. OEKO-TEX 100 -standardin mukainen materiaali Desinfioitu, mikä lisää käyttömukavuutta ja ehkäisee epämiellyttäviä hajuja. Koot 6–12 Hyväksynnät: EN 388 4X42D, EN 407 X1XXXX.