ESYLUX - Adapteri - MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120426391
Sähkönumero
7109318
Toimittajan tuotenumero
EP10426391
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX Spottiadapteri 51/25 Adapteri liike- ja läsnäoloilmaisinten asennukseen spotteihin. Tekniset tiedot: Kotelon materiaali PMMA, Mitat n. ulkohalkaisija 51 mm, sisähalkaisija 25 mm; korkeus 3 mm, Väri opaali-matta
- Adapteri liike- ja läsnäoloilmaisinten asennukseen spotteihin (lamppukoolle QR-CBC51-Ø 51 mm ja välikerengas)
- Yhteensopiva seuraavien ilmaisinten kanssa: PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, MD-C360i/8 mini ja MD-C360i/12 mini
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


