ESYLUX - Akku - SLE/SLF BATTERY NiMH 1600mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 4.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1600 mAh
Pituus - 103 mm
Kokonaiskorkeus - 15 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120061998
Sähkönumero
7109437
Toimittajan tuotenumero
EN10061998
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
4.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1600 mAh
Pituus:
103 mm
Kokonaiskorkeus:
15 mm
Leveys:
30 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
nikkelimetallihybridi
Akkuparistopaketti:
kyllä
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
108 g
SLE/SLF-opastevalojen akku 4,8V / 1,6 Ah
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


