ESYLUX - Anturi KNX - LS FLAT mini KNX

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120429002

Sähkönumero

2820802

Toimittajan tuotenumero

ED10429002

Tukkuerä

48

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Anturin tyyppi:

sisäänrakennettu valoanturi

Asennustapa:

uppoasennus

Kanavien lukumäärä:

2

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Asetus:

5...10000 lx

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

3 mm:n matala linssi, siksi erittäin huomaamaton. Helppo ohjelmoidaETS-ohjelmiston avulla. Integroitu valonsäätö. Yhdistettävissä muihinvaloantureihin suurempien tai monimutkaisempien olosuhteiden mittaamistavarten.

3 mm:n matala linssi, siksi erittäin huomaamaton. Helppo ohjelmoida ETS-ohjelmiston avulla. Integroitu valonsäätö. Yhdistettävissä muihin valoantureihin suurempien tai monimutkaisempien olosuhteiden mittaamista varten.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan