ESYLUX - Asennuskanta - MD EDGE MOUNTING BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kulma-adapteri
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120025532
Sähkönumero
7109367
Toimittajan tuotenumero
EM10025532
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kulma-adapteri
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX Kulmakanta MD-sarjan liikeilmaisimelle Sisä- ja ulkokulma-asennukseen. Tekniset tiedot: Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti, Mitat n. korkeus 65 mm x leveys 72 mm x pituus 25 mm, Väri musta, lähes kuin RAL 9005
- Kulmakanta MD-sarjan liikeilmaisimelle
- Sisä- ja ulkokulma-asennukseen
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


