ESYLUX - Asennuskanta - MD EDGE MOUNTING WH

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kulma-adapteri

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120025518

Sähkönumero

7109364

Toimittajan tuotenumero

EM10025518

Tukkuerä

48

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kulma-adapteri

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ESYLUX Kulmakanta MD-sarjan liikeilmaisimelle Sisä- ja ulkokulma-asennukseen. Tekniset tiedot: Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti, Mitat n. korkeus 65 mm x leveys 72 mm x pituus 25 mm, Väri valkoinen, lähes kuin RAL 9010

  • Kulmakanta MD-sarjan liikeilmaisimelle
  • Sisä- ja ulkokulma-asennukseen

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan