ESYLUX - Asennuskanta - RC EDGE MOUNTING BN

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kulma-adapteri

  • Väri - ruskea

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120016127

Sähkönumero

7109382

Toimittajan tuotenumero

EM10016127

Tukkuerä

180

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kulma-adapteri

Väri:

ruskea

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ESYLUX Kulmakanta RCi-sarjan liikeilmaisimelle Kulmakanta sisä- ja ulkokulma-asennukseen. Tekniset tiedot: Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti, Mitat n. korkeus 85 mm x leveys 72 mm x pituus 38 mm, Väri ruskea, lähes kuin RAL 8017

  • Kulmakanta RC-sarjan liikeilmaisimelle
  • Sisä- ja ulkokulma-asennukseen

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan