ESYLUX - Asennuskanta - RC EDGE MOUNTING SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kulma-adapteri
Väri - hopea
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120016141
Sähkönumero
7109353
Toimittajan tuotenumero
EM10016141
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kulma-adapteri
Väri:
hopea
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ESYLUX Kulmakanta RCi-sarjan liikeilmaisimelle Kulmakanta sisä- ja ulkokulma-asennukseen. Tekniset tiedot: Kotelon materiaali UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti, Mitat n. korkeus 85 mm x leveys 72 mm x pituus 38 mm, Väri jaloteräsoptiikka, lähes kuin RAL
- Kulmakanta liikeilmaisimelle RC 230i
- Sisä- ja ulkokulma-asennukseen
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


