ESYLUX - Asennuslevy - SLD symbolitaulu yksipuolinen

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - uloskäynti

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042291184

Sähkönumero

4229118

Toimittajan tuotenumero

EN10033230

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

uloskäynti

Kaksipuoleinen:

ei

SLD symbolitaulu yksipuolinen ylös

Yksipuolinen symbolilevy, jonka havaintoetäisyys on 32 m, yksiparistoisille SLD-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvattu symboli.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan