ESYLUX - Asennuslevy - SLX 24 SYMBOL 2-SIDE T R L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - portaat ylös oikealla
Pituus - 289 mm
Leveys - 155 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291092
Sähkönumero
4229109
Toimittajan tuotenumero
EN10032561
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
portaat ylös oikealla
Pituus:
289 mm
Leveys:
155 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
7 mm
Havaintoetäisyys:
24 m
Symbolilevy 24, kaksipuolinen ylös oikealle/ylös vasemmalle
Kaksipuolinen symbolilevy, jolla 24 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvatut symbolit, sis. kiinnitysmateriaalin.
Kaksipuolinen symbolilevy, jolla 24 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvatut symbolit, sis. kiinnitysmateriaalin.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


