ESYLUX - Asennuslevy - SLX 24 SYMBOL 2-SIDE TOP

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - suoraan/ylös

  • Pituus - 289 mm

  • Leveys - 155 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042291085

Sähkönumero

4229108

Toimittajan tuotenumero

EN10032554

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

suoraan/ylös

Pituus:

289 mm

Leveys:

155 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Materiaalin paksuus:

10 mm

Havaintoetäisyys:

24 m

Symbolilevy 24, kaksipuolinen ylös/ylös

Kaksipuolinen symbolilevy, jolla 24 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvatut symbolit, sis. kiinnitysmateriaalin.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan