ESYLUX - Asennuslevy - SLX 32 SYMBOL 1-SIDE TOP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - poistumistie
Suunta - suoraan/ylös
Pituus - 350 mm
Leveys - 190 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291030
Sähkönumero
4229103
Toimittajan tuotenumero
EN10032509
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
suoraan/ylös
Pituus:
350 mm
Leveys:
190 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
32 m
Symbolilevy 32, yksipuolinen ylhäällä
Yksipuolinen symbolilevy, jolla 32 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvattu symboli, sis. kiinnitysmateriaalin.
Yksipuolinen symbolilevy, jolla 32 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvattu symboli, sis. kiinnitysmateriaalin.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


