ESYLUX - Asennuslevy - SLX 32 SYMBOL 2-SIDE D R L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - portaat oikealla
Pituus - 350 mm
Leveys - 190 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291061
Sähkönumero
4229106
Toimittajan tuotenumero
EN10032530
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
portaat oikealla
Pituus:
350 mm
Leveys:
190 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
7 mm
Havaintoetäisyys:
32 m
Symbolilevy 32, kaksipuolinen alas oikealle/alas vasemmalle
Kaksipuolinen symbolilevy, jolla 32 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvatut symbolit, sis. kiinnitysmateriaalin.
Kaksipuolinen symbolilevy, jolla 32 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvatut symbolit, sis. kiinnitysmateriaalin.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


