ESYLUX - Asennuslevy - SLX 32 SYMBOL 2-SIDE T R L

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - portaat ylös oikealla

  • Pituus - 350 mm

  • Leveys - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042291054

Sähkönumero

4229105

Toimittajan tuotenumero

EN10032523

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

portaat ylös oikealla

Pituus:

350 mm

Leveys:

190 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Materiaalin paksuus:

7 mm

Havaintoetäisyys:

32 m

Symbolilevy 32, kaksipuolinen ylös oikealle/ylös vasemmalle

Kaksipuolinen symbolilevy, jolla 32 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvatut symbolit, sis. kiinnitysmateriaalin.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan