ESYLUX - Asennussarja - ELSA-2 RING 165

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120300271
Sähkönumero
4293197
Toimittajan tuotenumero
EO10300271
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
2 mm
Halkaisija:
215 mm
ELSA-soviterengas, sopii halkaisijaltaan 165–210 mm:n asennusreikiin
ELSA-sarjan soviterengas 165
Sopii halkaisijaltaan 165–200 mm:n asennusreikiin
ELSA-sarjan soviterengas 165
Sopii halkaisijaltaan 165–200 mm:n asennusreikiin


