ESYLUX - Asennussarja - ELX BATTERY NiCd 1800mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1800 mAh
Pituus - 130 mm
Kokonaiskorkeus - 24 mm
Leveys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120077418
Sähkönumero
4229136
Toimittajan tuotenumero
EN10077418
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1800 mAh
Pituus:
130 mm
Kokonaiskorkeus:
24 mm
Leveys:
24 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
nikkeli-kadmium
Akkuparistopaketti:
kyllä
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
146 g
NiCd-akku (3,6 V / 1800 mAh) ja napaisuusvarmistettu pistoliitäntä ELX-sarjan yksiparistoisille hätäpoistumisteiden valaisimille.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


