ESYLUX - Asennussarja - Seinäuloke 270, valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Väri - valkoinen
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 270 mm
Korkeus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291252
Sähkönumero
4229125
Toimittajan tuotenumero
EN10077111
Tukkuerä
EN10077111
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Väri:
valkoinen
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
270 mm
Korkeus:
125 mm
Seinäuloke yksiparistoisille opastevaloille SLX 24 LEDi High Cover ja SLX 24 LEDi Display. Seinäuloke metallia. Sis. kiinnitysruuvit.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


