ESYLUX - Asennussarja - SLX 14 FLAT SYMBOL SET I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - ei ole
Pituus - 310 mm
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291269
Sähkönumero
4229126
Toimittajan tuotenumero
EN10077128
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
ei ole
Pituus:
310 mm
Leveys:
90 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
14 m
SLX 14 Flat -symbolisarja 1 (varaosa)
Symbolisarja SLX 14 Flat -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sisältää 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 14 metriä (DIN/EN) (nuoli oikealle, vasemmalle, alas ja ylös)..
Symbolisarja SLX 14 Flat -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sisältää 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 14 metriä (DIN/EN) (nuoli oikealle, vasemmalle, alas ja ylös)..
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


