ESYLUX - Asennussarja - SLX 14 FLAT SYMBOL SET II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - portaat ylös vasemmalla
Pituus - 310 mm
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291276
Sähkönumero
4229127
Toimittajan tuotenumero
EN10077135
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
portaat ylös vasemmalla
Pituus:
310 mm
Leveys:
90 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
14 m
Symbolisarja SLX 14 Flat -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 14 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)..
Symbolisarja SLX 14 Flat -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 14 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)..
Symbolisarja SLX 14 Flat -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 14 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)..
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


