ESYLUX - Asennussarja - SLX 24 FLAT SYMBOL SET II

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tarra

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - portaat ylös vasemmalla

  • Pituus - 370 mm

  • Leveys - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042291382

Sähkönumero

4229138

Toimittajan tuotenumero

EN10077517

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tarra

Opaste:

poistumistie

Suunta:

portaat ylös vasemmalla

Pituus:

370 mm

Leveys:

130 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

24 m

Symbolisarja SLX 24 Flat -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 24 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)..

Symbolisarja SLX 24 Flat -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 24 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)..

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan