ESYLUX - Asennussarja - SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - ei ole
Pituus - 240 mm
Leveys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291283
Sähkönumero
4229128
Toimittajan tuotenumero
EN10077142
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
ei ole
Pituus:
240 mm
Leveys:
120 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
24 m
SLX 24 High Cover -symbolisarja 1 (varaosa)
Symbolisarja SLX 24 High Cover -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sisältää 6 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 24 metriä (DIN/EN) (nuoli oikealle, vasemmalle, 2 x alas ja 2 x ylös)..
Symbolisarja SLX 24 High Cover -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sisältää 6 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 24 metriä (DIN/EN) (nuoli oikealle, vasemmalle, 2 x alas ja 2 x ylös)..
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


