ESYLUX - Asennussarja - SLX 24 SYMBOL 1-SIDE LEFT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - uloskäynti
Suunta - vasen
Pituus - 289 mm
Leveys - 155 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291498
Sähkönumero
4229149
Toimittajan tuotenumero
EN10079061
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
uloskäynti
Suunta:
vasen
Pituus:
289 mm
Leveys:
155 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
10 mm
Havaintoetäisyys:
24 m
Symbolilevy 24, yksipuolinen vasen
Yksipuolinen symbolilevy, jolla 24 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvattu symboli, sis. kiinnitysmateriaalin.
Yksipuolinen symbolilevy, jolla 24 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvattu symboli, sis. kiinnitysmateriaalin.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


