Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ESYLUX - Asennussarja - SLX 24 SYMBOL 1-SIDE RIGHT

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - uloskäynti

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042291481

Sähkönumero

4229148

Toimittajan tuotenumero

EN10079054

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

uloskäynti

Kaksipuoleinen:

ei

Symbolilevy 24, yksipuolinen oikea

Yksipuolinen symbolilevy, jolla 24 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvattu symboli, sis. kiinnitysmateriaalin.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan