ESYLUX - Asennussarja - SLX 32 HC SYMBOL SET II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - portaat ylös vasemmalla
Pituus - 320 mm
Leveys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291405
Sähkönumero
4229140
Toimittajan tuotenumero
EN10077531
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
portaat ylös vasemmalla
Pituus:
320 mm
Leveys:
160 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
32 m
SLX 32 High Cover symbolisarja 2
Symbolisarja SLX 32 High Cover -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 32 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)..
Symbolisarja SLX 32 High Cover -sarjan yksiparistoisille hätävaloille. Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 32 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)..
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


