ESYLUX - Asennussarja - SLX 32 SYMBOL 1-SIDE LEFT

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - uloskäynti

  • Suunta - vasen

  • Pituus - 350 mm

  • Leveys - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042291443

Sähkönumero

4229144

Toimittajan tuotenumero

EN10079016

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

uloskäynti

Suunta:

vasen

Pituus:

350 mm

Leveys:

190 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

10 mm

Havaintoetäisyys:

32 m

Symbolilevy 32, yksipuolinen vasen

Yksipuolinen symbolilevy, jolla 32 m havaintoetäisyys, yksiparistoisille SLX-sarjan hätävaloille. Akryylilasia, jossa päälle ruuvattu symboli, sis. kiinnitysmateriaalin.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan