ESYLUX - Asennussarja - SLX/ELX BASKET GUARD CEILING

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 440 mm
Leveys - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291344
Sähkönumero
4229134
Toimittajan tuotenumero
EN10077296
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
440 mm
Leveys:
230 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
260 mm
Suojaverkko ELX- ja SLX-sarjalle, näyttö tai High Cover -kansi. korkeus 260 mm.
Suojaverkko ELX- ja SLX-sarjalle, näyttö tai High Cover -kansi. korkeus 260 mm.
Suojaverkko ELX- ja SLX-sarjalle, näyttö tai High Cover -kansi. korkeus 260 mm.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


