ESYLUX - Asennussarja - SLX/ELX BASKET GUARD WALL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Leveys - 440 mm
Korkeus - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042291320
Sähkönumero
4229132
Toimittajan tuotenumero
EN10077265
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
440 mm
Korkeus:
230 mm
Suojaverkko ELX- ja SLX-sarjalle, litteä kupu (Flat). korkeus 80 mm.
Suojaverkko ELX- ja SLX-sarjalle, litteä kupu (Flat). korkeus 80 mm.
Suojaverkko ELX- ja SLX-sarjalle, litteä kupu (Flat). korkeus 80 mm.