ESYLUX - Asennussarja - SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 469 mm

  • Leveys - 229 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042291306

Sähkönumero

4229130

Toimittajan tuotenumero

EN10077234

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

469 mm

Leveys:

229 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

36 mm

Yleiskäyttöinen asennuskehys 430

Asennuskehys yksiparistoisille hätävaloille SLX 24 LEDi Flat, SLX 32 LEDi High Cover, SLX 32 LEDi Display ja ELX 20 LEDi Flat. Asennuskehys ripustetuille katoille. Asennuskehys rakoseinille. Tarkoitettu rakoseinille ja katoille, joiden vahvuus on 9-60 mm. Kehys toimii upotuspidikkeenä massiiviseinille.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan