ESYLUX - Asennustarvike - CABLE RJ45 10m WH

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 8

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120430749

Sähkönumero

2820865

Toimittajan tuotenumero

EC10430749

Tukkuerä

1

Johtimien määrä:

8

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.3 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Pituus:

10000 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

RJ45-liitäntäkaapeli (valkoinen) NOVA- ja ALICE-järjestelmäratkaisuille

RJ45-liitäntäkaapeli NOVA-, CELINE- ja ALICE-järjestelmäratkaisuille (sininen) Johdon pituus 10,0m

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan