ESYLUX - Asennustarvike - MOUNTING SET IP20 FM 62 WH

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120425929

Sähkönumero

7109420

Toimittajan tuotenumero

EP10425929

Tukkuerä

60

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ESYLUX Jousikaari C-sarjan kattoupotusasennukseen Asennuskaari vinokattoihin vedonpoistolla. Tekniset tiedot: Kotelon materiaali Polypropeeni (PP), Mitat n. korkeus 61 mm, Ø 63 mm, Väri valkoinen, lähes kuin RAL 9010



  • Asennuskaari ja pölysuojarasiasta koostuva kattoupotussarja
  • Monille kattoon asennettaville liikeilmaisimille sarjojen MD-C ja kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille sarjojen PD-C

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan