ESYLUX - Asennussarja - SLX BATTERY NiCd 800mAh

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3.6 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 800 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 15 mm

  • Kokonaiskorkeus - 153 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042291351

Sähkönumero

4229135

Toimittajan tuotenumero

EN10077401

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

3.6 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

800 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

15 mm

Kokonaiskorkeus:

153 mm

Leveys:

15 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

AA

Kennojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

nikkeli-kadmium

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

ei

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

80 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NiCd-akku (3,6 V / 800 mAh) ja napaisuusvarmistettu pistoliitäntä, joka sopii käytettäväksi SLX-sarjan yksiparistoisten hätäpoistumisteiden merkkien kanssa.

NiCd-akku (3,6 V / 800 mAh) ja napaisuusvarmistettu pistoliitäntä, joka sopii käytettäväksi SLX-sarjan yksiparistoisten hätäpoistumisteiden merkkien kanssa.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan