ESYLUX - Asennussarja - SLX/ELX WALL BRACKET 110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Leveys - 35 mm
Korkeus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042291337
Sähkönumero
4229133
Toimittajan tuotenumero
EN10077289
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Leveys:
35 mm
Korkeus:
55 mm
Seinäasennuskulma 110 (valkoinen)
Seinäasennusuloke yksiparistoisille opastevaloille SLX 24/32 LEDi High Cover, SLX 24/32 LEDi Display ja ELX 20 LEDi Flat. Seinäasennusuloke metallia. Sis. kiinnitysruuvit.
Seinäasennusuloke yksiparistoisille opastevaloille SLX 24/32 LEDi High Cover, SLX 24/32 LEDi Display ja ELX 20 LEDi Flat. Seinäasennusuloke metallia. Sis. kiinnitysruuvit.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


