ESYLUX - Kytkentärasia - PROTECTOR K MOUNTING 20 SM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120018992
Sähkönumero
7109415
Toimittajan tuotenumero
ER10018992
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Pintapistorasia PROTECTOR K 9 V- tai PROTECTOR K 230 V ~ -savuhälytinten asennukseen
- Helpottaa johdotusta johdolla verkotettaessa
- Ei sovellu PROTECTOR K -kytkentäreleen asennukseen
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


