Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 180i/16 UC

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 180i/16 UC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120427305

Sähkönumero

2618427

Toimittajan tuotenumero

EP10427305

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

muu

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys:

70 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

70 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

72 W

Vakiovalosäätö:

kyllä

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

180 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Maksimi läsnäoloalue:

25.17

Havainnointialueen halkaisija:

16 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Päästöhidastus:

300 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotussyvyys:

34 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

34 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinä-läsnäoloilmaisin 180° upotettu, 12-36V, kauko-ohjattava

Läsnäoloilmaisin ja 180°:n tunnistusalue seinäasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatka käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa. Käyttöjännite 12-36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC). Kuormitukseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin). Kytkettävä ja suljettava tunnistusnäyttö. Hiljainen kytkentä enintään 2 A. Merkkikytkinyhteensopiva, saatavilla IP 20 -suojuksia useissa väreissä. Ylimääräinen painiketulo yksittäiseen käsin tapahtuvaan kytkentään. Universaali pinta-asennusrasia IP 20/IP 44 ja 3-kertainen johdon kalvoläpivienti.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan