ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-C 360bt/24 APC10 DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 17
Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
27 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120428159
Sähkönumero
2618626
Toimittajan tuotenumero
EP10428159
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
17
Tunnistusalueen maksimipituus:
5.5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
76...152 °
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
80 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DALI-2-sertifioitu läsnäoloilmaisin, jossa integroitu DALI-2-ohjausyksikkö ja -jännitesyöttö (250 mA). Koko huoneen valaistuksen hallinta jopa 16 ryhmän avulla. Mukautettavissa helposti yksittäisiin ja monimutkaisiin tilaratkaisuihin. Läsnäoloon ja päivänvaloon perustuva vakiovalonohjaus takaa parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. 16 A:n rele lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin sekä lisävalojen kytkemiseen. 4 painiketuloa (kuormitukseton). Useita manuaalisia ohitusasetuksia ja jopa 16 tilaa. Ryhmien automaattinen vaihtaminen tilan käyttötavan muuttuessa. Nopea käyttöönotto tehdasasetusten ansiosta Broadcast-käytössä. Yksittäiset ryhmät ovat heti käyttövalmiita tehdasasetuksilla. Helppo määritys ESY-sovelluksella kaksisuuntaisen Bluetooth-liitännän kautta. Määritettyjen projektien helppo dokumentointi ja hallinta ESY-sovelluksen avulla (esimerkiksi PDF-raporttina). Pinta-asennus lisävarusteilla
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


